Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Gamepad SNES Design Gamepad Raspberry Pi®, Universal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954771-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-GAMEPAD-SNES
EAN/GTIN:
     4053199931750
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
Joy-it Gamepad SNES Design Gamepad Raspberry Pi®,Universal Grau

USB Gamepad im Retro Super Nintendo Design

Tasten: ein Steuerkreuz, ein Start sowie Select-Knopf, 6 Feuerknöpfe
kompatibel mit RetroPi / Recalbox
kompatibel mit PC
im klassischen SNES Design
keine Treiberinstallation notwendig
Kabellänge: ca. 1,75 m

Dieses USB 2.0 Gamepad ist im klassischen Design der SNES Konsole gehalten und ist kompatibel zum Raspberry PI (alle Modelle) und PC´s.
Es eigent sich besonders um alte Spielhallenklassiker, Nintento, Amiga, Atari, C64 und viele andere Konsolenspiele im Style der 80er und 90er zu zocken.

Technische Daten:
Anzahl Tasten (Details): 8 · Herstellerfarbe: Grau · Passend für (Konsolen): Raspberry Pi®,Universal · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Weitere technische Daten: Gamepad mit USB Anschluss
kompatibel mit Raspberry PI und PC · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Gamepad

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 15 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Passend für (Konsolen):
Raspberry Pi® | Universal
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Anzahl Tasten (Details):
8
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Gamepad
Weitere Suchbegriffe: 04250236818344, 04250236818313, 04053199931750, Joy-it, SBC-GAMEPAD-SNES
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,10*
Lager 102
180
1
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 6,12*
10
€ 6,95*
ab € 5,17*
€ 6,78*
8 Tage
180
4
€ 6,99*
ab € 6,23*
€ 9,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.