Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Sport-Lenkdrachen Power Move Spannweite (Details) 1300 mm Windstärken-Eignung 4 - 6 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954132-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1070
EAN/GTIN:
     4001664010707
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Günther Flugspiele Sport-Lenkdrachen Power Move Spannweite (Details) 1300 mm Windstärken-Eignung 4 - 6 bft

Power Move Sport-Lenkdrachen

Sportlenkdrachen Power Move
Faltbar und dadurch platzsparend zum Aufbewahren
Segel aus Ripstop-Polyester

Ausstattung:
Der Allround-Sportlenkdrachen Power Move für sportliche Anfänger · Komplett mit zwei Lenkgriffen und Schnur · Wind: 25-50 km/h · Größe des Modells: ca. 130 x 69 cm · Für Kinder ab 8 Jahren.

Technische Daten:
Altersfreigabe: 3 Jahre · Altersklasse: ab 8 Jahre · Gewicht: 280 g · Modell-Name: Power Move · Produktabmessung, Höhe: 690 mm · Segelmaterial: Ripstop-Polyester · Spannweite (Details): 1300 mm · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 6 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 4 bft

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur!
Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen!
Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen!
Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
690 mm
Marke:
Günther Flugspiele
Altersfreigabe:
3 Jahre
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
6 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
4 bft
Modell-Name:
Power Move
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Spannweite (Details):
1300 mm
Segelmaterial:
Ripstop-Polyester
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Sport-Lenkdrachen
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, 1070
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 19,55*
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 19,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.