Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 684025003M Magnet-Wasserwaage mit Magnet 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953888-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     684025003M
EAN/GTIN:
     4007368053279
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 684025003M Magnet-Wasserwaage mit Magnet 0.5 mm/m

Universal Neigungs-Wasserwaage

Horizontallibelle
Zusätzlich drehbare Libelle
Mit 2 Scheibenmagneten

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Kunststoff (carbonverstärkt) · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Messbereich(e): 25 cm · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
Material:
Kunststoff (carbonverstärkt)
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
684025003M
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Messbereich(e):
25 cm
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 31,56*
€ 42,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,36*
€ 42,17*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,54*
€ 44,39*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 37,11*
€ 48,85*
1
€ 3,50*
ab € 44,13*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.