Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 661040 Holz-Wasserwaage 1.0 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953804-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     661040
EAN/GTIN:
     4007368661047
Suchbegriffe:
Holz-Wasserwaage
Holzwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
BMI 661040 Holz-Wasserwaage 1.0 mm/m

Holzwasserwaage

Für alle empfindlichen Oberflächen
Geringe Hitzeleitung

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 1.0 mm/m · Material: Hartholz · Material-Eigenschaft: geölt · Messbereich(e): 40 cm

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
Material:
Hartholz
Material-Eigenschaft:
geölt
Typ (Hersteller-Typ):
661040
Libellengenauigkeit:
1.0 mm/m
Messbereich(e):
40 cm
Produkt-Art:
Holz-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: bmi hartholz wasserwaage, wasserwaage, bmi wasserwaage, BMI, 661040, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,69*
€ 31,61*
€ 6,78*
ab € 23,22*
€ 31,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 39,33*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 39,15*
€ 51,82*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 52,72*
€ 68,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.