Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann maxE HR14 Baby (C)-Akku NiMH 4500 mAh 1.2 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1946864-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035351
EAN/GTIN:
     4013674535156
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Ansmann maxE HR14 Baby (C)-Akku NiMH 4500 mAh 1.2 V 1 St.

maxE Baby-Akku

Hochwertiger NiMH Akku mit maxE Technologie - aufgrund der sehr geringen Selbstentladung steht nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung.
Hohe Zyklenfestigkeit | Hohe Leistungsabgabe | Schnellladefähig | Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten
Langlebig | Ohne Memory-Effekt | Umweltfreundlich | Schwermetallfrei

Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch
Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung.
Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen.
Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit
Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar.
Geprüfte Qualität
ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.
Schnelladefähig
Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.
Großer Temperatur-Einsatzbereich
Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten.
Kein Memory-Effekt
Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.

Ausstattung:
Minimale Selbstentladung · Nach 1 Jahr lagerung noch 80 % der Kapazität vorhanden · Hohe Lebensdauer · Schnellladefähig · Vorgeladen · Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR14,LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Kapazität (mAh, Ah): 4500 mAh · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +50 °C · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
1x NiMH Akku Baby C 4500 mAh

Hinweis:
Was genau bedeutet maxE?
Die Selbstentladung ist zehnmal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Möglich wurde dies durch einen speziellen Separator, der den ungewollten internen Stromfluss drastisch verringert. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR14 | LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4500 mAh
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Ansmann
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Baby (C)-Akku
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,60*
€ 7,94*
2 Tage
79
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 8,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,37*
€ 10,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,36*
€ 11,89*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5035431
ab € 2,39*
Sonstiges
Ansmann
5035451
ab € 9,51*
Sonstiges
Ansmann
5030981
ab € 1,53*
Sonstiges
Ansmann
5035361
ab € 8,12*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904665
ab € 34,01*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.