| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1933711-BP Herst.-Nr.: 192203014 EAN/GTIN: 4008224514408 |
| |
|
| | |
| Kopp Wechselstromzähler 1 St.
Technische Daten: Ausgang (Ampere): 10/40 A · Betriebsspannung: 250 V · Betriebsspannung (Details): 250 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Eichung: Regeneriert/Geeicht · Herstellerfarbe: Transparent,Schwarz · Zählerart: Wechselstromzwischenzähler unbeglaubigt
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Transparent | Schwarz | Marke: | Kopp | Eichung: | Regeneriert/Geeicht | Farbe: | transparent | schwarz | Typ (Hersteller-Typ): | 192203014 | Betriebsspannung: | 250 V | Ausgang (Ampere): | 10/40 A | Zählerart: | Wechselstromzwischenzähler unbeglaubigt | Betriebsspannung (Details): | 250 V | Cloud-Anbindung (SmartHome): | nicht cloud-fähig | Produkt-Art: | Wechselstromzähler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,66* | € 31,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,56* | € 31,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,28* | € 39,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|