| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1933657-BP Herst.-Nr.: 192201012 EAN/GTIN: 4008224438490 |
| |
|
| | |
| Kopp Wechselstromzähler mechanisch 1 St.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Ausgang (Ampere): 10/30 A · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (Details): 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Eichung: Regeneriert/Ungeeicht · Zählerart: Wechselstromzwischenzähler mit Schutzkontakt-Zwischenstecker
Weitere Informationen: | | Marke: | Kopp | Eichung: | Regeneriert/Ungeeicht | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | mechanisch | Typ (Hersteller-Typ): | 192201012 | Betriebsspannung: | 230 V | Ausgang (Ampere): | 10/30 A | Zählerart: | Wechselstromzwischenzähler mit Schutzkontakt-Zwischenstecker | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Cloud-Anbindung (SmartHome): | nicht cloud-fähig | Produkt-Art: | Wechselstromzähler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schuko-stecker kopp, Kopp, 192201012, Verbrauchszähler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,77* | € 47,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,22* | € 47,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,31* | € 63,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|