Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX 60509 M.2-Festplatten-Gehäuse M.2 2230, M.2 2242, M.2 2260, M.2 2280 USB-C® USB 3.2 (


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1931851-BP
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60509
EAN/GTIN:
     4250078168911
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
ICY BOX 60509 M.2-Festplatten-Gehäuse M.2 2230,M.2 2242,M.2 2260,M.2 2280 USB-C® USB 3.2 (Gen 2)

ICY BOX M.2 NVMe SSD
Gehäuse mit Schreibschutz IB-1817M-C31 USB Type-C™

Hochwertiges Aluminiumgehäuse im innovativen Kühlrippendesign
Anschluss zum Hostcomputer: USB 3.1 (Gen 2) Type-C™, bis zu 10 Gbit/s
Unterstützt PCIe 3.0 x2 Datentransferraten mit bis zu 1000 Megabyte pro Sekunde
M-Key Sockel für NVMe SSDs, 22x 30/42/60/80 mm
Verfügt über zusätzlichen, patentierten Kühlkörper und Wärmeleitpad im Inneren
Aktivierung des Schreibschutzes per Schalter
LED für Betrieb, Zugriff und Schreibschutz
Unterstützt Windows®, macOS®

Schnell und mobil
Mit dem externen USB 3.1 Typ-C™ Gehäuse IB-1817M-C31 kann eine NVMe SSD schnell und einfach mitnehmen. Es erlaubt Zugriff auf M.2 Datenträger von bis zu 2 TB, egal mit welchem Hostcomputer es verbunden wird.

Bleibt immer cool
Durch die patentierte Kühlplatte wird die entstehende Abwärme der SSD an das Gehäuse weitergegeben und die SSD somit optimal gekühlt. Dies verhindert die sonst übliche, vorzeitige Reduzierung der Übertragungsrate zum Schutz vor Überhitzung. Mit dem IB-1817M-C31 können Daten also dauerhaft mit maximaler Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s von A nach B gesendet werden.

Zeit ist kostbar
Die IB-1817M-C31 ist kompatibel mit M.2 SSDs der Längen 30, 42, 60 und 80 mm und für eine Vielzahl von Anwendungen wie Hochgeschwindigkeitsspeicherung, Klonen eines Laufwerks oder das Ausführen eines mobilen Betriebssystems geeignet. All dies passiert mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mb pro Sekunde. Im Vergleich zur Datenübertragung mit einem SATA Laufwerk wird die Übertragungsrate nahezu verdoppelt.

Klick - Sicher
Mit der IB-1817M-C31 können sensible Daten auf der verbauten M.2 SSD per Schalter vor Veränderungen geschützt und wieder freigegeben werden. Mit dem mitgelieferten, praktischen Mini-Werkzeug und einer kleinen Handbewegung lässt sich der dafür zuständige Schalter des IB-1817M-C31 in die gewünschte Position bewegen. Klick - Sicher.

Technische Daten:
Festplattenanschluss: PCIe NVMe 3.1 x4 · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Grau · Material: Aluminium · Passend für (SSD): M.2 2230,M.2 2242,M.2 2260,M.2 2280 · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® USB 3.2 (Gen 2) · Speichermedien-Besonderheiten: Schreibschutzschalter · Stromversorgung (LOV): über USB

Lieferumfang:
IB-1817M-C31 (SSD nicht im Lieferumfang enthalten),Type-C™ zu Type-C™ Kabel (20 cm),Type-C™ zu Type-A Kabel (20 cm),Silikon Wärmeleitpad,Kühlkörper,Werkzeug für Schreibschutz-Schalter,Schraubendreher,Satz Schrauben ,Schnellinstallationsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows®, macOS®.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 15 x 105 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
ICY BOX
Farbe:
grau
Passend für (SSD):
M.2 2230 | M.2 2242 | M.2 2260 | M.2 2280
Festplattenanschluss:
PCIe NVMe 3.1 x4
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® USB 3.2 (Gen 2)
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
über USB
Speichermedien-Besonderheiten:
Schreibschutzschalter
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
M.2-Festplatten-Gehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,07*
€ 24,24*
€ 4,50*
ab € 18,04*
€ 24,24*
€ 4,00*
ab € 18,24*
€ 24,31*
1 Tag
5
€ 4,45*
ab € 18,35*
€ 24,52*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 27,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.