|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1930096-BP Herst.-Nr.: X3363 EAN/GTIN: 4056534043699 |
| |
|
|  |  |
 | EXTRON Modellbau LiPo-Safety-Bag 1 Set X3363
LiPo-Safety-Bag Soft Tresor inkl. 3x 1 Liter Löschgranulat
Sicherheitsklettverschluss für Tresordeckel Druckkompensation durch feuerfestes Material mit Aramid-Gewebe Seitlicher Tragegriff
Der FIREBALLS Soft Tresor ist die sicherste Methode, LiPo-Akkus zu laden, aufzubewahren und zu transportieren. Dabei bietet der innovative Soft Tresor doppelte Sicherheit: Zum einen ist der Tresor aus dem gleichen feuerfesten Material hergestellt, das auch für die LiPo Schutztaschen zum Einsatz kommt. Zusätzlich enthält der Soft Tresor drei 1 Liter Beutel Fireballs Brandschutz-Feuerlöschgranulat. Die Granulatkissen werden im Tresor über die Akkus gelegt. Im Falle eines Brandes, umschließt das Granulat diesen und erstickt ihn. Bei besonders hohen Temperaturen schmilzt das Blähglas und breitet sich auf der Oberfläche des brennenden Metalls aus. Durch die Schmelze bildet sich ein luftdichter Abschluss, der beim Abkühlen verkrustet und den Metallbrand erlöschen lässt. Ein Wiederaufflammen wird effektiv verhindert.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm
Lieferumfang: Soft Tresor 3x 1l Löschgranulat
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 200 x 200 x 200 mm | Produktabmessung, Höhe: | 200 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 200 mm | Produkt-Art: | LiPo-Safety-Bag |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04056534043699, EXTRON Modellbau, X3363, Akkubehälter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 4,00* | ab € 26,05* | € 38,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,11* | € 38,09* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 37,72* | € 49,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 28,11* pro Satz) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|