Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Aufsatzsauger
>
Zubehör für Aufsatzsauger
>
Artikel
DEWALT DCV584L DCV584L-QW Nass-/Trockensauger 7.5 l
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1927573-BP
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCV584L-QW
EAN/GTIN:
5035048648841
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
DEWALT DCV584L DCV584L-QW Nass-/Trockensauger 7.5 l
Akku-Sauger fuer 54 bzw. 18 V
L-Klassifizierung erfüllt die EU Richtlinien – geeignet für Weichholzstäube >1,0 mg/m³. Unkomplizierter Einsatz durch lange Laufzeit pro Akku-Ladung. Einsetzbar als Nass- oder Trockensauger. Vielseitiges Einsatzgebiet durch Blas- und Saugvorrichtung. Auswaschbarer Hepa-Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron. Praktischer Transport und Aufbewahrung von Kabel, Schlauch und Zubehördüsen direkt am Gehäuse. Langlebiger tritt- und knickfester Gummischlauch mit 2 Meter Länge. Kompatibel mit dem Airlock-System. Sehr kompakte und leichte, aber dennoch robuste Bauweise. Stromversorgung für den Sauger generell über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus mit 14,4 und 18 Volt sowie auch den 54 Volt / 108 Wh XR FLEXVOLT-Akku. Optimal einsetzbar in Kombination mit 7-tlg. Bodenreinigungs-Set DWV 9350 (als Zubehör erhältlich).
Technische Daten:
Gewicht: 4.8 kg · Volumen Auffangbehälter: 7.5 l · Weitere technische Daten: Saugleistung (Liter/min): 954.
Lieferumfang:
Akku/Netz Nass- und Trockensauger,Gummischlauch,Fugendüse,Bodendüse,Hepa-Hochleistungsfilter (DCV5801H) ,Airlock-Adapter (DWV9000)
Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Volumen Auffangbehälter:
7.5 l
Gewicht:
4.8 kg
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
... >
18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz
>
Betriebsausstattung
>
Reinigung & Entsorgung
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Aufsatzsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Zubehör für Aufsatzsauger
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
18 v ersatzakkus für werkzeug dewalt
,
akku handsauger
,
akku-handsauger dewalt
,
DEWALT
,
DCV584L-QW
,
DCV584L
,
Nasstrockensauger
,
Nass-trockensauger
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,58*
€ 219,63*
Lager 102
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 200,81*
€ 219,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 211,00*
€ 231,48*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,64*
€ 233,88*
Lager 820
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 216,96*
€ 236,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DCB118 Ladegerät für Batterien Gleichstrom
DeWalt
DCB118
ab € 91,87*
Zubehör
DeWALT DCB118T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 270,85*
Zubehör
DeWALT DCB118X2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 320,09*
Zubehör
DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
DeWalt
DCB183
ab € 30,07*
Zubehör
DeWALT DCB184-XJ Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,14*
Zubehör
DeWALT DWST1-81078-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 190,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen