| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1927567-BP Herst.-Nr.: DCS367NT-XJ EAN/GTIN: 5035048656136 |
| |
|
| | |
| DEWALT DCS367NT Akku-Säbelsäge DCS367NT-XJ inkl. Koffer 18 V
Saebelsaege 18V / Basisv.
18 V
Extrem kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen sowie im Einhandbetrieb durch ausbalancierte Bauweise. Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie. Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien. Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse. Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar. Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling. Optimal ausgeleuchteter Schnittbereich durch ideal positionierte und leistungsstarke LED. Vollgummiertes und damit feuchtigkeitsgeschütztes Getriebegehäuse aus leichtem, aber dennoch robusten Aluminium. Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff. Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang). Serienmäßig in T STAK-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT‚ Akku Plus-System.
Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 2.9 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Weitere technische Daten: Leerlaufdrehzahl (min-1): 0-2.900 · Hublänge (mm): 28,6.
Lieferumfang: Akku-Säbelsäge,T STAK-Box II
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | DEWALT | Elektrowerkzeug-Besonderheiten: | inkl. Koffer | Akkuspannung: | 18 V | Gewicht, Hinweis: | inkl. Akku | Gewicht: | 2.9 kg | Produkt-Art: | Akku-Säbelsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 169,10* | € 203,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 209,01* | € 250,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 210,85* | € 250,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,53* | € 253,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,57* | € 264,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|