Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT MD-30WB Multi-Tool 230 V 30 W Kreativ-Spitze +220 - +580 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192729-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     192729
EAN/GTIN:
     4016138806465
Suchbegriffe:
Bastel-Thermoschneider
Batterie-Thermoschneider
Thermoschneider zum Basteln
thermoschneider zum basteln
TOOLCRAFT MD-30WB Multi-Tool 230 V 30 W Kreativ-Spitze +220 - +580 °C

Brandmalkolben-Set 24-tlg.

Brennt Ziermotive in verschiedene Materialien
Kann auch als vollwertiger Lötkolben genutzt werden
Messerklinge auch zum Heißschneiden von Styropor® geeignet

Das Multitool ist dank seinem umfangreichen Zubehör sehr vielseitig einsetzbar. Es werden Brennspitzen in 10 verschiedenen Größen und 9 verschiedene Brennstempel mitgeliefert. Damit sind Sie bestens für die Brandmalerei auf Materialien wie Holz, Leder, Wachs oder Kork gerüstet.
Das Multitool kann aber auch als Lötkolben genutzt werden, der sich für kleinere Lötarbeiten eignet.
Mit der mitgelieferten Klinge wird das Multitool zu einem Heißschneider mit dem sich beispielsweise Polystrol schneiden lässt.
Durch diese Vielseitigkeit kann das Tool in den verschiedensten Anwendungsbereichen wie zum Beispiel beim Heimwerken, beim Basteln oder im Modellbau eingesetzt werden. Der Sicherheitsständer und die kompakte, leichte Bauweise versprechen ein sicheres und leichtes Handling.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 170 g · Leistung (max.): 30 W · Lötspitzen-Art: Kreativ-Spitze · Produktabmessung, Länge: 172 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Temperatur (max.): +580 °C · Temperatur (min.): +220 °C · Weitere technische Daten: Temperaturbereich (Brennspitzen, Brennstempel): 500 bis 580 °C · Temperaturbereich (Heißschneider): 220 bis 280 °C · Temperaturbereich (Lötkolben): 470 bis 530 °C · Kabellänge: 1,5 m

Lieferumfang:
Brandmalkolben · 10 x Brennspitze · 9 x Brennstempel · Lötspitze · Klinge · Klingenhalter · Sicherheitsständer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 29 mm x 172 mm
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
172 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Lötspitzen-Art:
Kreativ-Spitze
Leistung (max.):
30 W
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
+580 °C
Temperatur (min.):
+220 °C
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Multi-Tool
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 192729, MD-30WB, Brandmalgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3162
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 19,19*
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 19,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.