Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-MX 1200 E 4258545 Farb-Mörtelrührer 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926813-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258545
EAN/GTIN:
     4006825616620
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Elektro-Handrührer
Einhell TC-MX 1200 E 4258545 Farb-Mörtelrührer 1200 W

Einhell Farb-Mörtelrührer TC-MX 1200 E

Leistungsstarker 1200 Watt Motor für hohe Mischleistung
Kompakte 1-Gang Maschine zum Mischen von zähflüssigen Materialien
Drehzahl-Elektronik zur Anpassung an das jeweilige Mischgut
Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde
Ergonomische Griffform für angenehmes Arbeiten

Der Einhell Farb-Mörtelrührer TC-MX 1200 E bieten dem ambitionierten Hobbyheimwerker*in im Bereich Neubau, Projektarbeit sowie Renovierung und Sanierung einen leistungsstarken 1200 Watt Motor für eine hohe Mischleistung. Die kompakte Ein-Gang-Maschine zum Mischen von zähflüssigen Materialien bietet durch die Drehzahl-Elektronik zur Anpassung an das jeweilige Mischgut die ideale Vorleistung für die besten Ergebnisse. Das Mischen von flüssigen Farben oder auch das Anrühren von Pulver wie Mörtel, Fliesenkleber, Fugenbunt oder Ausgleichsmasse geht mit dem TC-MX 1200 E leicht von der Hand. Bei mischungsintensiven Materialien ist die Arbeit mit dem Farb-Mörtelrührer von Einhell durch die ergonomisch optimierten Handgriffe ein Leichtes. In die robuste Rühreraufnahme mit M14-Gewinde können alle handelsüblichen Mischer mit passendem Gewinde eingesetzt werden. In der Lieferung inklusive ist ein Rührer für Mörtel (Ø 100 mm).

Ausstattung:
Die Drehzahl-Elektronik lässt sich auf das jeweilige Mischgut einstellen
Leichtes Arbeiten gewähren die optimierten Handgriffe für einen festen Halt
Ausgestattet mit einer robusten Rühreraufnahme mit einem M14-Gewinde
In der Lieferung enthalten ist ein Rührer für Mörtel (Ø 100 mm)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 2.69 kg · Kabellänge: 2.00 cm · Leerlaufdrehzahl: 680 U/min · Leistung: 1200 W · Produktabmessung, Länge: 246 mm · Werkzeugaufnahme: M14

Lieferumfang:
1x Farb-Mörtelrührer TC-MX 1200
1x M14 Rührer für Mörtel (Ø 100 mm, Länge 600 mm)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 cm
Produktabmessung, Länge:
246 mm
Marke:
Einhell
Werkzeugaufnahme:
M14
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
1200 W
Leerlaufdrehzahl:
680 U/min
Gewicht:
2.69 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Farb-Mörtelrührer
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, einhell mörtelmixer, mörtel rührer, mörtelrührer 100mm, Einhell, 4258545, TC-MX 1200 E, Rührgerät, Rührquirl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 54,73*
€ 70,18*
€ 4,00*
ab € 54,85*
€ 70,81*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 56,43*
€ 72,03*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 79,64*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,25*
€ 82,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
497630
ab € 15,72*
Sonstiges
kwb
497632
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.