Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1926738-BP Herst.-Nr.: TL-WR840N EAN/GTIN: 6935364070533 |
| |
|
|  |  |
 | TP-LINK TL-WR840N WLAN Router 2.4 GHz 300 MBit/s
TP-LINK TL-WR840N - Wireless Router - 4-Port-Switch
Bis zu 300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit, ideal für Internet-Basisanwendungen 2 externe Antennen sorgen für optimale WLAN-Abdeckung und -Reichweite Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste Die IP-basierte Bandbreitenkontrolle ermöglicht eine optimale Zuweisung der Leistungskapazität je Benutzer
300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s stellt TP-LINKs WLAN-Router TL-WR840N ausreichend Bandbreite für verschiedenste Internetbasisanwendungen wie E-Mailen, Chatten und Surfen bereit. Ausgestattet mit 2 externen Antennen für eine optimale Reichweite sowie 4 10/100Mbit/s LAN-Ports ist er der ideale Router für Anwender, die Wert auf ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.
Externe Antennen für beste Abdeckung Mit den beiden externen Antennen des TL-WR840N können hohe Geschwindigkeiten auch über große Distanzen aufrecht erhalten werden. Damit steigen Abdeckung und Zuverlässigkeit der Verbindung weiter an, sodass Sie überall in Ihrem Zuhause von einem stabilen WLAN-Signal profitieren können.
CCA-Technologie für stabiles WLAN-Signal Die Clear Channel Assessment (CCA)-Technologie wählt automatisch den besten verfügbaren Kanal aus - für eine bessere Leistung und stabilere Verbindung.
IP-QoS Die IP-basierte Bandbreitenkontrolle ermöglicht eine optimale Zuweisung der Leistungskapazität je Benutzer.
Einfache Installation Mit beiliegender Installations-CD lässt sich der TL-WR840N in wenigen Minuten in Betrieb nehmen.
Technische Daten: Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl 10/100 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl Antennen: 2 x · Produktabmessung, Breite: 182 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 128 mm · WLAN Standard: IEEE802.11n,IEEE802.11b,IEEE802.11g · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 300 MBit/s
Lieferumfang: 300Mbit/s-WLAN-Router TL-WR840N,Netzteil,CD,LAN-Kabel (RJ45),Schnellinstallationsanleitung
Systemvoraussetzungen: Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 128 mm | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Produktabmessung, Breite: | 182 mm | WLAN Standard: | IEEE802.11n | IEEE802.11b | IEEE802.11g | Typ (Hersteller-Typ): | TL-WR840N | Anzahl Antennen: | 2 x | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 4 x | Anzahl 10/100 MBit/s WAN-Ports: | 1 x | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz | WLAN-Übertragungsrate gesamt: | 300 MBit/s | Produkt-Art: | WLAN Router |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 06935364070533, TP-LINK, TL-WR840N, WLAN einrichten |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 11,59* | € 15,23* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 12,08* | € 15,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 12,73* | € 16,70* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 12,81* | € 16,81* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,25* | € 21,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|