Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOS Electronic 298723 Feuchtesensor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925473-BP
Hersteller:
     SOS Electronic
Herst.-Nr.:
     298723
EAN/GTIN:
     4053199925629
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
SOS Electronic 298723 Feuchtesensor 1 St.

Feuchtigkeitssensor Ref Design Arduino+S

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Feuchtigkeitssensor Ref Design Arduino+S

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
SOS Electronic
Software im Lieferumfang:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, entwicklungskit, SOS Electronic, 298723, SHT31CG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,46*
€ 44,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 31,95*
€ 44,46*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 64,74*
€ 83,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.