Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif 305403 Entwicklungswerkzeug ESP32-DevKitC Ver. D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925469-BP
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     305403
EAN/GTIN:
     4053199925582
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Espressif 305403 Entwicklungswerkzeug ESP32-DevKitC Ver. D

Entwickungswerkzeug ESP32-DevKitC Ver. D

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 27.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 54.4 mm

Hinweis:
Tape & Reel Verpackung
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
54.4 mm
Produktabmessung, Breite:
27.9 mm
Marke:
Espressif
Software im Lieferumfang:
Nein
Produkt-Art:
Entwicklungswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Espressif, 305403, ESP32-DevKitC Ver. D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 23,13*
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 23,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.