Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia Practic D Aufputz-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 3680 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925316-BP
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU251032
EAN/GTIN:
     8426709800314
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Digital
Universalschaltuhr
Schaltuhr
Suevia Practic D Aufputz-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 16 A/230 V

Analoge Zeitschaltuhr Practic D ohne Gangreserve

Frontales Zifferblatt zur einfachen Programmierung

Die Universalschaltuhren der Practic-Serie sind zum Fronttafeleinbau und mit Inst.-Set SU259901 zur Wandmontage und zur Montage auf der Hutschiene geeignet.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (LOV): 16 A/230 V · Betriebsspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Schaltkanäle: 1 x UM · Schaltuhren-Besonderheiten: Programmierfunktion,EIN/AUS-Programm · Schaltuhren-Typ: analog

Hinweis:
Zur Aufputzmontage ist noch der Rahmen nötig, dieser ist nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 72 mm x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Suevia
Ausgangsleistung (LOV):
3680 W
Schaltuhren-Besonderheiten:
Programmierfunktion | EIN/AUS-Programm
Herst.-Teilenr.:
SU251032
Typ (Hersteller-Typ):
Practic D
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltkanäle:
1 x UM
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Aufputz-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhr suevia, suevia schaltuhr, zeitschalter, Suevia, SU251032, Practic D
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,52*
€ 53,59*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 53,60*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 79,59*
€ 101,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
suevia Zeitschalttechnik
SU259901
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.