Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Peak Power-Pack Spezial-Akku LiFePo-Block LiFePO 4 12.8 V 20 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924395-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PPP012020000
EAN/GTIN:
     8719076017318
Suchbegriffe:
Victron Energy
PPP012020000
Peak Power-Pack
Wohnwagen Stromversorgung
Victron Energy Peak Power-Pack Spezial-Akku LiFePo-Block LiFePO 4 12.8 V 20 Ah

LiFePO4 Peak Power-Pack

200 A Wohnwagen-Anschluss
30 A Bord-Anschluss
Eingebautes Solarenergie-Steuer-/Ladegerät
Minimale Selbstentladung
Regulierungssystem für extra lange Lebensdauer

Der Peak Power Pack ist eine LiFePo4-Akku und ein Ladegerät zusammen in einem Gehäuse. Der Peak Power-Pack wurde speziell entworfen, um einen kurzen Zeitraum hohe Ströme zu liefern.
Er ist ideal für Wohnwagenrangierhilfen. Der Peak Power-Pack ist also bestens zur Stromversorgung Ihres Wohnwagens geeignet und stellt zusätzlichen Komfort sicher, sowohl unterwegs als auch an Ihrem Urlaubsort.

Der Peak Power Pack kann über Ihr Fahrzeug geladen werden, über ein Solarmodul oder auch über einen Stromanschluss auf Ihrem Campingplatz. Wenn Sie den Akku während der Fahrt laden, wird sie bei der Ankunft voll aufgeladen sein und Sie können Ihren Wohnwagen wie gewünscht rangieren.

Dank dem mitgelieferten Kabel bietet der Peak Power-Pack eine ganz einfache Anwendung. Ein Druckknopf bedient ein eingebautes LED-Licht mit verschiedenen Farben. Diese zeigen den Status des Akkus an.

Ausstattung:
Eingebautes Solarenergie-Steuer-/Ladegerät · Minimale Selbstentladung · Regulierungssystem für extra lange Lebensdauer · Platzsparend · Geringes Gewicht · Wartungsfrei · Schnellladefähig · 200 A Wohnwagen-Anschluss · 30 A Bord-Anschluss · 7 A universeller Ladegeräteingang · Anschluss für 3 A Universaladapter · VE.Direct-Anschluss · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Temperaturkontrolle · LED-Anzeige

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiFePO 4 · Batterie-, Akku-Größe: LiFePo-Block · Gewicht: 3800 g · Kapazität (mAh, Ah): 20 Ah · Ladespannung (max.): 14.2 V · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 132 mm · Produktabmessung, Tiefe: 172 mm · Spannung: 12.8 V · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Ausgang Hochleistungs-Mover: Dauerstrom am Ausgang: 150 A, Maximaler Ausgangsstrom (10 s) 200 A, Kurzschlussstrom 300 A, Kabelanschluss max. 16 mm², Ladespannung max. 14.2 V
Ausgang Stromnetz bord Domestic: Dauerstrom am Ausgang: 30 A, Maximaler Ausgangsstrom (10 s) 50 A, Kurzschlussstrom 80 A, Kabelanschluss max. 6 mm², Ladespannung max. 14.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
Peak Power-Pack · Netzteil · Kabel mit Druckknopf · Befestigungsmaterial · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LiFePo-Block
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiFePO 4
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 190 x 132 x 172 mm
Kapazität (mAh, Ah):
20 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
172 mm
Produktabmessung, Höhe:
132 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
LiFePO 4
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
Peak Power-Pack
Ladespannung (max.):
14.2 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
12.8 V
Gewicht:
3800 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Wohnwagen Rangierhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,66*
€ 731,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,32*
€ 717,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,52*
€ 688,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,02*
€ 659,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,08*
€ 628,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.