| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1924392-BP Herst.-Nr.: BPC120713006 EAN/GTIN: 8719076035923 |
| |
|
| | |
| Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Blue Smart IP67 12/7 12 V Ladestrom (max.) 7 A
Ladegerät Blue Smart IP67 12/7
5-stufiger adaptiver Ladealgorithmus Desulfatierungsfunktion Temperaturkompensation Batterie-Managementsystem Wasserdicht und stoßfest
Bereit für Bluetooth Smart Das Blue Smart IP67 Ladegerät ist die kabellose Lösung zur Überwachung von Spannung und Strom, zum Anpassen von Einstellungen und zur Aktualisierung des Ladegerätes, wenn neue Funktionen verfügbar sind. Die Funktionsvielfalt des IP67 Ladegerätes wird mit Bluetooth noch erweitert und entspricht so in etwa der unserer IP22 und IP65 Ladegeräte.
Vollständig ummantelt: wasserdicht, stoßgeschützt und feuerhemmend. Wasser, Öl oder Schmutz können das Blue Smart IP67 Ladegerät nicht beschädigen. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguss und die Elektronik ist mit Harz überzogen.
Höchster Ladewirkungsgrad aller Zeiten! Einen neuen Industriestandard setzen: Mit einer Effizienz von mindestens 92 % oder mehr produzieren diese Ladegeräte drei- bis viermal weniger Hitze. Nachdem die Batterie außerdem vollständig aufgeladen wurde, sinkt der Stromverbrauch auf weniger als ein Watt, das ist etwa fünf bis zehn Mal besser, als der Industriestandard.
Adaptive 5-stufiger Ladealgorithmus: "Bulk" (Konstantstromphase) - "Absorption" (Konstantspannungsphase) - "Recondition" (Regenerierungsphase), -"Float" (Ladeerhaltungsspannungsphase)- "Storage" (Lagermodus) Das Blue Smart Ladegerät zeichnet sich durch sein mikroprozessorgesteuertes, „adaptives” Batterie-Management aus. “Adaptiv“ bedeutet, dass der Ladevorgang automatisch der Art der Batterienutzung angepasst wird.
Lagermodus: Weniger Wartung und Alterung im Ruhezustand der Batterie. Der Lagermodus wird immer dann aktiviert, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Entladung erfolgt ist. Im Lagerungs-Modus wird die Ladeerhaltungsspannung dann auf 2,2 V/Zelle (13,2 V für eine 24-V-Batterie) gesenkt, um eine Gasentwicklung und eine Korrosion an den positiven Platten zu minimieren. Einmal pro Woche wird die Spannung auf den Level der Gasungsspannung erhöht. Dadurch wird eine Art Ausgleichsladung erzielt, die die Elektrolytschichtung und die Sulfatierung - die beiden Hauptgründe für vorzeitigen Batterieausfall - verhindert.
Lädt auch Lithium-Ionen (LiFePO4) Batterien LiFePO₄-Batterien werden mit einem einfachen - Konstantstromphase - Konstantspannungsphase – Ladeerhaltungsspannungsphase Algorithmus geladen.
Überhitzungsschutz Lässt sich in einer heißen Umgebung wie in einem Maschinenraum verwenden. Der Ausgangsstrom wird verringert, wenn die Temperatur auf bis zu 60 °C ansteigt, das Ladegerät versagt jedoch nicht.
Zwei LEDs zur Statusanzeige Gelbe LED: Konstantladungs-Phase (blinkt schnell); Konstantspannungs-Phase (blinkt langsam); Ladeerhaltungsspannungs-Phase (leuchtet); Lagerspannungs-Phase (aus). Grüne LED: Eingeschaltet
Ausstattung: Bluetooth Smart Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet · Konstant Strom-Phase (Bulk) · Konstant Spannungs-Phase (Absorption) · Regenerierungsphase (Recondition) · Ladeerhaltungsspannungs-Phase (Float) · Lagerspannungs-Phase (Storage) · Microprozessorgesteuert · Adaptiver Ladevorgang · Ausgleichsladung · Desulfatierungsfunktion · Temperaturkompensation · Batterie-Managementsystem · Spannungsfühler · Als Netzgerät einsetzbar · Aluminiumgehäuse · Hochwertig und langlebig · Erfüllt zahlreiche Normen · LED-Anzeige · Kurzschlussfest · Überladeschutz · Verpolungsschutz · Wasserdicht · Stoßfest
Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 198 - 264 V · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 1800 g · Ladeschluss-Spannung: 14.7 V · Ladestrom (max.): 7 A · Ladestrom bei 12V: 7 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiIon,LiFePO · Produktabmessung, Breite: 211 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Weitere technische Daten: Wirkungsgrad: 93% · Stromverbrauch ohne Last: 0.5 W · Schutzklasse: IP67 · Batterie-Anschluss: Ringösen · Kabellänge jeweils 1.5 m · Temperaturbereich -20 bis +60 °C · Frequenz 45 - 65 Hz
Lieferumfang: Blue Smart IP67 · Temperatursensor · Anleitung
Hinweis: Die VictronConnect App finden Sie auf der Victron energy WebSite. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 211 x 85 x 60 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 85 mm | Produktabmessung, Breite: | 211 mm | Passender Akku: | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiIon | LiFePO | Marke: | Victron Energy | Ladestrom bei 12V: | 7 A | Geeignet für Blei-Akku: | 12 V | Ladestrom (max.): | 7 A | Anzahl Ladekanäle/-schächte: | 1 | Betriebsspannung (LOV): | 198 - 264 V | Ladeschluss-Spannung: | 14.7 V | Gewicht: | 1800 g | Produkt-Art: | Bleiakku-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, victron kfz ladegerät, ladegerät li-ion, Victron Energy, BPC120713006, Blue Smart IP67 12/7, Bleiakku Ladegerät, Bleilader |
| | |
| |