Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech CCOV 50-SC-BK 2360-0102-05 D-SUB Gehäuse Polzahl: 50 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924242-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2360-0102-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse polzahl: 50 kunststof...
encitech CCOV 50-SC-BK 2360-0102-05 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 50 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.

D-SUB Gehäuse Serie CCOV50

Polzahl (num): 50
Kunststoff

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Geschirmt: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelausgänge: 180 ° · Polzahl (num): 50 · Temperaturbereich (Details): -55°C bis 110 °C

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
180 °
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
encitech
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
2360-0102-05
Typ (Hersteller-Typ):
CCOV 50-SC-BK
Polzahl:
50
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
14 mm
Temperaturbereich (Details):
-55°C bis 110 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, d-sub gehäuse 50 polig, encitech, 2360-0102-05, CCOV 50-SC-BK, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,30*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,32*
Lager 102
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,55*
6 Tage
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,82*
€ 28,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.