Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech CCOV15SCMP 2360-0105-02 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff 180 ° Metallic 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924233-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2360-0105-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
steckergehäuse 15pol
encitech CCOV15SCMP 2360-0105-02 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff 180 ° Metallic 1 St.

D-SUB Gehäuse Serie CCOV15

Polzahl (num): 15
Kunststoff

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Geschirmt: Ja · Herstellerfarbe: Metallic · Kabelausgänge: 180 ° · Polzahl (num): 15 · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis 120 °C

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
180 °
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metallic
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
2360-0105-02
Typ (Hersteller-Typ):
CCOV15SCMP
Polzahl (num):
15
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
10 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis 120 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, encitech, 2360-0105-02, CCOV15SCMP, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,25*
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,26*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.