Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DTZF09-RG-M2.5-K 7960-2205-01 D-SUB Gehäuse Polzahl: 9 Zinkdruckguss 180 ° Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924223-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     7960-2205-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall 9-polig
d-sub gehäuse 9 pol
encitech DTZF09-RG-M2.5-K 7960-2205-01 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Zinkdruckguss 180 ° Metall 1 St.

D-SUB Gehäuse Serie DTZF09

Polzahl (num): 9
Zinkdruckguss

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Geschirmt: Ja · Herstellerfarbe: Metall · Kabelausgänge: 180 ° · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Kabeltülle · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis 105 °C

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
180 °
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
inkl. Kabeltülle
Herst.-Teilenr.:
7960-2205-01
Typ (Hersteller-Typ):
DTZF09-RG-M2.5-K
Polzahl:
9
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
6.50 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis 105 °C
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall, encitech, 7960-2205-01, DTZF09-RG-M2.5-K, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 10,24*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,25*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 15,40*
€ 22,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.