Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DAPK25-JS-MET 6212-0100-43 D-SUB Adaptergehäuse Polzahl: 25 Polyamid Metallic 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924182-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6212-0100-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 25 pol
d-sub gehäuse
D-SUB Adaptergehäuse Serie DAPK

Polzahl: 25
Polyamid

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Adaptergehäuse · Gehäuse-Material: Polyamid · Geschirmt: Ja · Herst.-Teilenr.: 6212-0100-43 · Herstellerfarbe: Metallic · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 25 · Produkt-Art: D-SUB Adaptergehäuse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Rändelschraube 4-40 UNC · Temperaturbereich: -55 °C bis 110 °C · Typ (Hersteller-Typ): DAPK25-JS-MET · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metallic
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Rändelschraube 4-40 UNC
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Herst.-Teilenr.:
6212-0100-43
Typ (Hersteller-Typ):
DAPK25-JS-MET
Ausführung (allgemein):
Adaptergehäuse
Polzahl:
25
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 110 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Adaptergehäuse
Weitere Suchbegriffe: encitech, 6212-0100-43, DAPK25-JS-MET, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 8,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,12*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 17,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.