Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 598250 Lochsägen-Set 11teilig 25 mm, 35 mm, 46 mm, 54 mm, 68 mm, 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1918052-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     598250
EAN/GTIN:
     4009315982502
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
kwb 598250 Lochsägen-Set 11teilig 25 mm,35 mm,46 mm,54 mm,68 mm,83 mm 1 St.

Bi-Metall, HSS-CO Universal-Set, 11-tlg.

Lochsägen HSS-CO-Bi-Metall, progressive Vario-Zahnung, für beschleunigten Spanauswurf, HSS Verzahnung, mit 8% COBALT legiert, extrem widerstandsfähig, hohe Standzeit, für Stahl, Grauguss, Baustahl, rostfreie Stahlbleche, Aluminium, Bronze, Kupfer, Kunststoff, Acryl, Gipskarton und Holz

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 25 mm,35 mm,46 mm,54 mm,68 mm,83 mm · Gesamtlänge: 254 mm · Gewicht: 1650 g · Material (Bohrer): Werkzeugstahl · Material-Eignung: Edelstahl,Gusseisen,Aluminium,Blech,Laminat,Spanplatte,Gipskarton,Bronze,Eisen,Buntmetall,Acryl,Leichtbaustoffe,Weichholz,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 11teilig · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 254 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Marke:
kwb
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
11teilig
Material (Bohrer):
Werkzeugstahl
Material-Eignung:
Edelstahl | Gusseisen | Aluminium | Blech | Laminat | Spanplatte | Gipskarton | Bronze
Bohrloch-Durchmesser:
25 mm | 35 mm | 46 mm | 54 mm | 68 mm | 83 mm
Gesamtlänge:
254 mm
Gewicht:
1650 g
Produkt-Art:
Lochsägen-Set
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-satz hss, lochsägen satz, kwb, 598250, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 77,69*
€ 4,00*
ab € 41,52*
€ 79,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.