Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1917876-BP Herst.-Nr.: 125215 EAN/GTIN: 4009311252159 |
| |
|
| | |
| kwb 125215 125215 Sechsrund-Bit 1 St.
INOX Bits, 25 mm, T 15
Die kwb Inox Bits sind ideal einsetzbar für Arbeiten im Aussenbereich für das Verschrauben von Edelstahlschrauben. Hergestellt aus Edelstahl. Die Torsionszone der Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" (6.3 mm) C 6.3 Schaft.
Ausstattung: aus rostfreiem Edelstahl mit Torsionszone und Mega Grip Ribs kein Bit-Bruch, kein Abrutschen gegen Rostpunkte
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb | Produkt-Art: | Sechsrund-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,54* | € 5,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 5,22* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,46* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|