| |
|
| Artikel-Nr.: 102-191280-BP Herst.-Nr.: HB 281 EAN/GTIN: 4016138191288 |
| |
|
| | |
| Conrad Components 191280 Zeitrelais Bausatz
Präzisions-Zeitschalter
Zeitbereich 300 ms bis ca. 55 s
Mit diesem Bausatz haben Sie die Möglichkeit Geräte nur zeitlich begrenzt einzuschalten. Sobald Sie den "Ein"-Taster betätigen, zieht ein Relais für eine von ca. 300 ms bis ca. 55 s einstellbare Zeit an. Nach der eingestellten Zeit fällt das Relais wieder ab. Ein vorzeitiges Ausschalten ist durch eine "Reset-Taste" jederzeit möglich. Die Einschaltzeit können Sie durch Austauschen eines Elkos bis hin in den Stundenbereich ändern.
Ausstattung: Reset-Taste.
Technische Daten: Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Ausgangsleistung: 6 A/250 V/AC · Betriebsspannung (Details): 10 - 15 V/DC · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme: 63 mA · Zeitbereich(e): 300 ms - 100 s
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 60 mm x 55 mm | Produktabmessung, Länge: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | Conrad Components | Anzahl Relais-Ausgänge: | 1 | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Bausatz | Ausgangsleistung: | 6 A/250 V/AC | Stromaufnahme: | 63 mA | Zeitbereich(e): | 300 ms - 100 s | Betriebsspannung (Details): | 10 - 15 V/DC | Produkt-Art: | Zeitrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, HB 281, 191280, Verzögerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,07* | € 17,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,00* | € 17,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,97* | € 34,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|