Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1351840000 VPU I 1+1 400V/25KA Überspannungsableiter 25 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1912799-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1351840000
EAN/GTIN:
     4050118158342
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter
Weidmüller 1351840000 VPU I 1+1 400V/25KA Überspannungsableiter 25 kA 1 St.

Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung einer nicht ausblasenden Funkenstrecke in Kombination mit einem Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 1+1 400V/25kA Einphasen Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot.

Technische Daten:
Ableitstrom: 25 kA · Ansprechzeit (Details): ≤ 25 ns · Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange,Blau · Nennspannung: 400 V/AC · Produktabmessung, Breite: 71.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Schutzart: IP20 · Typ: Typ I, Typ II · Weitere technische Daten: Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 15 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max.: 3 Nm
Anzugsdrehmoment, min.: 2 Nm
Bauform: Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20
Befestigungsmaß Höhe: 75 mm
Frequenzbereich, max.: 60 Hz
Frequenzbereich, min.: 50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC): 400 V
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE): 440 V
Klemmbereich, max.: 35 mm²
Klemmbereich, min.: 4 mm²
Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA
Lagertemperatur: -40 °C bis 80 °C
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.: 50 mm²
Nettogewicht: 634 g
Optische Funktionsanzeige: grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Polzahl: 2
Tragschiene: TS 35
Überspannungskategorie: IV
Verschmutzungsgrad: 3 · Zulassungen, Normen: IEC61643-11, EN61643-11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 71.2 x 94 x 69 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange | Blau
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
71.2 mm
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz | orange | blau
Herst.-Teilenr.:
1351840000
Nennspannung:
400 V/AC
Ableitstrom:
25 kA
Ansprechzeit (Details):
≤ 25 ns
Typ:
Typ I|ツ| Typ II
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C bis +70 °C
weitere Zulassungen, Normen:
IEC61643-11|ツ| EN61643-11
Produkt-Art:
Überspannungsableiter
Weitere Suchbegriffe: weidmüller blitzstromableiter, Weidmüller, 1351840000, VPU I 1+1 400V/25KA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 387,04*
€ 446,04*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,01*
€ 468,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 422,22*
€ 486,48*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 458,35*
€ 529,97*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 490,45*
€ 564,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,97*
€ 630,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,96*
€ 629,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,33*
€ 576,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,35*
€ 545,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.