Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Schlauchboot Set Challenger 3 68370NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1911423-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68370NP
EAN/GTIN:
     6941057463704
Suchbegriffe:
Schlauchboot
schlauchboot
Intex Schlauchboot Set Challenger 3 68370NP

Schlauchboot Set Challenger 3

Nutzlast: ca. 300 kg
Tragfähigkeit: 3 Erwachsene
3 Kammersystem mit zusätzlicher Kammer für Notfälle

Das Intex Set Challenger 3 ist ein aufblasbares Boot für bis zu drei Personen. Wird mit einem Satz stabiler Aluminium-Ruder und einer Handpumpe geliefert. Mit praktischer Trageleine rundum. Drei einzelne Luftkammern können durch die speziellen Ventile schnell aufgeblasen und wieder abgelassen werden. Die seitlichen Griffe können zur Befestigung der Paddel verwendet werden.

Ausstattung:
Rundumleine
Haltegriffe
Meerwasserbeständige Bootshaut
Halterung für Motorbefestigung
Reparaturset
GS- geprüft für ihre Sicherheit
Extrastarke Bootshaut aus 3-lagigem PVC-Material garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und Resistenz gegenüber Abrieb, UV-Strahlungen, Öl und Meerwasser
2 Boston Ventile für schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft
2 aufblasbare Sitzkissen
Ruderhalterungen mit beweglichen Ruderdollen

Technische Daten:
Anzahl Spieler (max.): 3 · Anzahl Spieler (min.): 1 · Produktabmessung, Breite: 137 cm · Produktabmessung, Höhe: 43 cm · Produktabmessung, Länge: 295 cm · Tragkraft: 300 kg

Lieferumfang:
Schlauchboot,Reparaturset,2x Paddel,1x Handpumpe.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
300 kg
Abmessungen:
(L x B x H) 295 x 137 x 43 cm
Produktabmessung, Höhe:
43 cm
Produktabmessung, Länge:
295 cm
Produktabmessung, Breite:
137 cm
Anzahl Spieler (max.):
3
Anzahl Spieler (min.):
1
Weitere Suchbegriffe: 06941057463704, Intex, 68370NP, Schlauchboot Set Challenger 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,37*
€ 83,71*
Lager 102
233
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 83,72*
8 Tage
233
Frei Haus
ab € 83,12*
€ 108,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.