Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68370NP Aufblasbares Boot 3 Person(en) Reisen/Erholung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27114965
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68370NP
EAN/GTIN:
     6941057463704
Suchbegriffe:
Schlauchboot
schlauchboot
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Ruder enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Ruder
2
Ruderlänge
1.37 m
Rudermaterial
Aluminium
Flickzeug enthalten
Ja
Handluftpumpe
Ja
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Reisen/Erholung
Typ
Aufblasbares Boot
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Höchstgewichtskapazität
320 kg
Anzahl der Kammern
3
Aufblasbarer Boden
Ja
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
China
Anzahl der Sitze
2 Sitz(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1370 mm
Länge (mm)
2950 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
12790 g
Verpackungsbreite
412.8 mm
Verpackungstiefe
412.75 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
12800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.