Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex INTEX Excursion 5 Set Schlauchboot mit Paddel 68325NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1911421-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68325NP
EAN/GTIN:
     6941057463254
Suchbegriffe:
Schlauchboot
schlauchboot
Intex INTEX Excursion 5 Set Schlauchboot mit Paddel 68325NP

INTEX Excursion 5 Set Schlauchboot mit Paddel

Abmessungen: 366 x 168 x 43 cm(L x B x H)
Robuste Vinylkonstruktion mit aufblasbarem I-Träger-Boden für Strapazierfähigkeit und Komfort
Kapazität: 5 Personen; Halteseil ringsum und Haltegriffe

Das Intex 5-Personen-Schlauchboot 68325NP ist leicht und kompakt, einfach zu montieren und kann innerhalb kürzester Zeit zu Wasser gelassen werden. Nehmen Sie es diesen Sommer überallhin mit! Gefertigt aus qualitativ hochwertigen Materialien, ist dieses Boot stabil und strapazierfähig sowie resistent gegen Salzwasser und Sonnenlicht. Der aufblasbare Boden bildet eine komplett ebene Oberfläche, die für zusätzliche Stabilität auf dem Wasser sorgt. Die enthaltenen Aluminiumruder sind ergonomisch geformt und können zur bequemen Lagerung und zum Transport auseinandegenommen werden. Das Boot ist mit Boston Ventilen zum schnellen Ein- und Ablassen der Luft ausgestattet. Das Boot hat drei geräumige aufblasbare Sitze, zwei davon mit Rückenlehnen. Außerdem bietet das Schlauchboot Platz für fünf Erwachsene mit einem maximalen Gesamtgewicht von 455 kg. Die Lieferung enthält 1 Schlauchboot, 1 Hochleistungs-Handpumpe und 2 Aluminiumruder.

Ausstattung:
Max. Ladekapazität: 455 kg; 4 Angelruten-Halterungen (zwei auf jeder Seite)
3 Luftkammern mit einer zusätzlichen Luftkammer im Rumpf für zusätzlichen Auftrieb
3 geräumige, aufblasbare Sitze (zwei mit Rückenlehnen)
Boston Ventile auf den zwei Rumpfkammern zum schnellen Ein- und Ablassen der Luft; Mit Ausrüstungstasche

Technische Daten:
Anzahl Spieler (max.): 5 · Anzahl Spieler (min.): 1 · Tragkraft: 455 kg

Lieferumfang:
1 x Schlauchboot,1 x Hochleistungs-Handpumpe,2 x Aluminiumruder.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
455 kg
Anzahl Spieler (max.):
5
Anzahl Spieler (min.):
1
Weitere Suchbegriffe: 06941057463254, Intex, 68325NP, Excursion 5 Set Schlauchboot mit Paddel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 133,54*
Frei Haus
ab € 155,01*
€ 195,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.