Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung
Intex 68325NP Aufblasbares Boot 5 Person(en) Reisen/Erholung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27114961
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68325NP
EAN/GTIN:
     6941057463254
Suchbegriffe:
Schlauchboot
schlauchboot
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Ruder enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Ruder
2
Ruderlänge
1.37 m
Rudermaterial
Aluminium
Flickzeug enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Handluftpumpe
Ja
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Reisen/Erholung
Typ
Aufblasbares Boot
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Anzahl der Kammern
3
Aufblasbarer Boden
Ja
Griff(e)
Ja
Stabhalter
Ja
Anzahl der Stangenhalter
2
Ursprungsland
China
Anzahl der Sitze
3 Sitz(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1680 mm
Länge (mm)
3660 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
25680 g
Verpackungsbreite
521 mm
Verpackungstiefe
609.6 mm
Verpackungshöhe
356 mm
Paketgewicht
26000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 134,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.