Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB L55029 Sounddecoder Lokdecoder mit Kabel, mit Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1911078-BP
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     L55029
EAN/GTIN:
     4011525550297
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
LGB L55029 Sounddecoder Lokdecoder mit Kabel,mit Stecker

Nachrüst-Sounddecoder

Dieser Decoder eignet sich für den Einsatz im Digitalbetrieb (DCC, mfx) sowie im Analogbetrieb (DC). Es können damit alle LGB Triebfahrzeuge ab Baujahr 2014 mit der 28-poligen Schnittstelle umgerüstet werden. Viele Fahrzeuge mit der alten 10-poligen Schnittstelle können mittels des Schnittstellenadapters 55529 umgerüstet werden. Fahrzeuge ohne Schnittstelle können mittels der beiliegenden Schnittstellenplatine umgebaut werden, Größe der Schnittstellenplatine ca. 65 mm x 40 mm. Zusätzlich liegt eine Lautsprecherbox bei, es können aber auch andere von den elektrischen Werten her passende Lautsprecher angeschlossen werden. Gegenüber dem bisherigen Decoder wurden die Leistungsdaten deutlich erhöht, zudem bietet er wesentlich mehr Funktionen und Programmiermöglichkeiten. Mit dem Märklin-Decodertool kann der Decoder komfortabel programmiert und den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Über das Internet besteht die Möglichkeit zum Zugriff auf die umfangreiche Soundbibliothek, die dafür extra um eine Vielzahl der bekannten LGB Modelle erweitert wurde und ständig ergänzt wird.

Technische Daten:
Adressen-Bereich: 1 - 10239 · Decoder-Ausführung: mit Kabel,mit Stecker · Decoder-Hersteller: Märklin · Digital-Format: DCC,mfx · Fahrstufen (Anzahl): 14/28 (128) · Gesamt-Strom (max.): 10000 mA · Last-Regelung: Ja · Motor (Modellbahn): Gleichstrommotor · Motorstrom (max.): 4000 mA · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): 28polig

Weitere Informationen:
Adressen-Bereich:
1 - 10239
Abmessungen:
(L x B) 65 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Fahrstufen (Anzahl):
14/28 (128)
Last-Regelung:
Ja
Decoder-Hersteller:
Märklin
Decoder-Ausführung:
mit Kabel | mit Stecker
Digital-Format:
DCC | mfx
Motor (Modellbahn):
Gleichstrommotor
Herst.-Teilenr.:
L55029
Motorstrom (max.):
4000 mA
Gesamt-Strom (max.):
10000 mA
Schnittstellen (Modellbahn-Stecker):
28polig
Produkt-Art:
Lokdecoder
Weitere Suchbegriffe: 04011525550297, LGB, L55029, Sounddecoder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 175,63*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 149,49*
€ 175,64*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,83*
€ 188,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.