Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Ortungsgerät TC-MD 50 2270090 Geeignet für Holz, spannungsführende Leitungen, eisenhaltiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909909-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2270090
EAN/GTIN:
     4006825616200
Suchbegriffe:
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
wallscanner
Einhell Ortungsgerät TC-MD 50 2270090 Geeignet für Holz,spannungsführende Leitungen,eisenhaltiges Metall,nicht eisenhaltiges Metall

Einhell Digitales Ortungsgerät TC-MD 50

Zuverlässige Ortung von Metallen, Holz und elektrischen Leitungen
Intuitive Bedienung dank akustischem Warnsignal
Wandschutz durch rückseitig angebrachte Schutzgleiter

Das Einhell Digitale Ortungsgerät TC-MD 50 ist ein unverzichtbarer Helfer für Heim- und Handwerker: ob im Haus, auf der Baustelle oder bei Sanierungsarbeiten - das digitale Ortungsgerät ist ungeschlagen dabei sichere Ortungen in den Wänden durchzuführen. Dabei spürt das Gerät zuverlässig Metalle, Holz und elektrische Leitungen in Trockenbau auf: Eisenhaltige Metalle wie z.B. Stahl sowie stromführende Leitungen werden bis zu einer Tiefe von 50 Millimeter, nicht-eisenhaltige Metalle wie z.B. Kufper bis zu einer Erfassungstiefe von 38 Millimeter erfasst. Auch Holz wird bis zu einer Tiefe von 19 Millimeter geortet. Dank eines akustischen Warnsignals ist die Bedienung einfach und intuitiv durchzuführen. Durch rückseitig angebrachte Schutzgleiter ist zudem für den Wandschutz gesorgt. Der Softgrip ermöglicht eine komfortable Ein-Hand-Bedienung. Wird das Einhell Digitale Ortungsgerät TC-MD 50 zur Seite gelegt, erfolgt nach einer einminütigen Nutzungsunterbrechung eine automatische Abschaltung.

Ausstattung:
Exakte Ortung von Metallen, Holz & elekt. Leitungen in Trockenbau
Intuitive Bedienung dank akustischem Warnsignal
Wandschutz durch rückseitig angebrachte Schutzgleiter
Dank Softgrip komfortable Ein-Hand-Bedienung
Automatische Abschaltung nach 1 Minute Nutzungsunterbrechung

Technische Daten:
Geeignet für: Holz,spannungsführende Leitungen,eisenhaltiges Metall,nicht eisenhaltiges Metall · Gewicht: 130 g · Ortungstiefe (Holz): 19 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 50 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 38 mm · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 153 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Erfassungstiefe stromführende Leitungen: 50 mm

Lieferumfang:
1x Digitales Ortungsgerät TC-MD 50

Hinweis:
Zum Betrieb wird eine 9V Block Batterie benötigt. Diese befindet sich nicht im Lieferumfang!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 34 x 153 mm
Produktabmessung, Höhe:
153 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
Einhell
Geeignet für:
Holz | spannungsführende Leitungen | eisenhaltiges Metall | nicht eisenhaltiges Metall
Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle):
50 mm
Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle):
38 mm
Ortungstiefe (Holz):
19 mm
Gewicht:
130 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Ortungsgerät
Weitere Suchbegriffe: 04006825624441, 04006825616200, Einhell, 2270090, TC-MD 50
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,06*
€ 34,32*
Lager 102
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 36,66*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,56*
€ 37,79*
4 Tage
102
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,80*
€ 42,95*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,57*
€ 50,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.