Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 190870 Anfahr- und Bremsautomatik Fertigbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-190870-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     190870
EAN/GTIN:
     4016138190878
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
H-Tronic 190870 Anfahr- und Bremsautomatik Fertigbaustein

Anfahr- und Bremsautomatik Baustein

Die Haltestrecke ist wie bei der Bundesbahn in der Gegenrichtung durchfahrbar. Der Zug bremst z.B. beim Einfahren in ein Haltesignal (Kontakt offen) langsam ab. Die Weiterfahrt erfolgt nach der Signalstellung "Fahrt frei" wieder automatisch mit langsamen Anfahren bis zu der am Signalpult eingestellten Geschwindigkeit. Die eingebaute Strombegrenzung begrenzt den Strom auf 2 A. Die Elektronik benötigt keine eigene Betriebsspannung. Baustein anschlussfertig aufgebaut und geprüft.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Hinweis:
Eignet sich ideal zum Einrichten von vorbildgetreuen Haltestrecken vor Signalen. Nicht geeignet für Glockenanker-Motoren, tonfrequenzgesteuerte Züge (z.B. Trix-EMS) sowie Märklin-Bahnen (Wechselstrom). Nur für Gleichstrombahnen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 45 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
H-Tronic
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Anfahr- und Bremsautomatik
Weitere Suchbegriffe: 04260003170568, 04016138190878, 4260003170568, H-Tronic, 190870
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 19,81*
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 19,81*
€ 3,50*
ab € 29,30*
€ 37,45*
7 Tage
52
€ 6,99*
ab € 29,59*
€ 38,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.