Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2163 TX T25 Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 25 Klingenlänge: 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907410-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6686130
EAN/GTIN:
     4010886803448
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Gedore 2163 TX T25 Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 25 Klingenlänge: 100 mm

2163 TX T25 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Innen-TX T25

Technische Daten:
Größe (Schraubendreher): T 25 · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe (Schraubendreher):
T 25
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,07*
4 Tage
143
10
€ 5,45*
ab € 4,78*
€ 6,23*
1
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 6,39*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,41*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6416500
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.