Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1907212-BP Herst.-Nr.: 2822768 EAN/GTIN: 4010886937969 |
| |
|
| | |
| Gedore 2150 4-200 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 200 mm
2150 4-200 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 4 mm, 200 mm
Technische Daten: Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 285 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Antriebsform-Markierung am Griffende Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 285 mm | Marke: | Gedore | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Klingen-Durchmesser: | 4 mm | Klingenlänge: | 200 mm | Klingendicke: | 0.8 mm | Klingenbreite: | 4 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,39* | € 5,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,18* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,98* | € 6,21* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,35* | € 6,49* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,30* | € 12,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|