Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2150 3,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907194-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822644
EAN/GTIN:
     4010886937983
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Gedore 2150 3,5 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 75 mm

2150 3,5 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Schlitz 3,5 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Gedore, 2822644, 2150 3, 5, Schraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,33*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,36*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,44*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,49*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.