Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2005 CT2-2142 TX Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1906973-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016559
EAN/GTIN:
     4010886878569
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Gedore 2005 CT2-2142 TX Schraubendreher-Set

2005 CT2-2142 TX - GEDORE - Schraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 6-tlg

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 316.5 mm · Weitere technische Daten: Schraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 6-tlg
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 316.5 x 35 x 390 mm
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Länge:
316.5 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Gedore
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, torx-schraubendreher-satz 6teilig, Gedore, 2016559, 2005 CT2-2142 TX, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,60*
€ 85,64*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,97*
€ 85,71*
€ 4,90*
ab € 68,33*
€ 86,48*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 86,68*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,40*
€ 95,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2142 TX T15
ab € 5,22*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T20
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T25
ab € 5,85*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T27
ab € 6,18*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T30
ab € 6,33*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T40
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.