Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1906769-BP Herst.-Nr.: 1879197 EAN/GTIN: 4010886859728 |
| |
|
| | |
| Gedore 1879197 1500 H 23-60 - Maschinenhalter d 60 mm 1 St.
1500 H 23-60 - Maschinenhalter d 60 mm
Technische Daten: Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Metall · Material: Metall (verzinkt) · Weitere technische Daten: Ringdurchmesser: 60 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Metall | Marke: | Gedore | Farbe: | grau | Material: | Metall (verzinkt) | Gewicht: | 70 g | Produkt-Art: | Maschinenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 8,38* | € 11,38* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 8,68* | € 11,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,92* | € 11,87* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,43* | € 12,03* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,92* | € 20,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|