Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 23-60 Maschinenhalter Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1879197
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1879197
EAN/GTIN:
     4010886859728
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
gedore rundhalter
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt, Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
Durchmesser 1 [mm]:
60,0
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
0,068 kg
Oberfläche:
Verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: maschinenhalter lochplatte, 60 mm rundhalter, GEDORE, Werkstattorganisation, Lochblechtafeln/-Zubehör, Werkzeughalter für Lochblechtafeln, 1500 H 23 Maschinenhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 11,28*
1
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 11,76*
Lager 1498
24
5
€ 5,45*
ab € 8,68*
€ 11,81*
9 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,04*
1
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.