Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSAK185 WSAK185 Solar Grille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-190665-BP
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSAK185
EAN/GTIN:
     5410329435691
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Solarinsekt

Holen Sie sich die südländische Atmosphäre in Ihren Garten. Zirpt oder glüht solang die Sonne scheint. Zirpt wie eine echte Grille und die langsam pulsierende grüne LED imitiert das Glühwürmchen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Produkt-Art: Solar Grille · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 4,5 V·Stromaufnahme: 35 mA·

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 140 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Whadda
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Solar Grille
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, eval board, 5410329435691, Whadda, WSAK185, Solar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,01*
€ 13,54*
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,56*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 17,58*
€ 3,50*
ab € 21,74*
€ 29,15*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 30,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.