Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 8645_HB Montagezubehör (B x H) 40 mm x 40 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902010-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     8645_HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050005903545
KOPOS
8645_HB
Kabelschacht
KOPOS 8645_HB Montagezubehör (B x H) 40 mm x 40 mm 1 St. Weiß

Inneneck für LHD40x40HD, weiß

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal unterputz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,75*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,77*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,32*
€ 24,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,16*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,37*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.