Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial Lötlampe 1750 °C 150 min 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900684-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35912
EAN/GTIN:
     4004625053492
Suchbegriffe:
Lötlampe
lötlampe rothenberger
lötlampe
Rothenberger Industrial Lötlampe 1750 °C 150 min

Rothenberger Lötlampe 1750 ºC

Weichlöten, Reparatur- u. Servicearbeiten im Sanitär-, Heizungs-, Kälte- u. Klimabereich
Unkrautvernichtung zwischen den Steinritzen
Pouring & Vintage

Praktisches Lötgerät ideal für Einsteiger. Zum Weichlöten und für einfache Hartlötarbeiten. Leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme. Geeignet zum Reparieren, Installieren, Basteln, Unkrautvertilgen, Holzabflammen, Verzinnen und Kunststoffbearbeiten. Der Brenner liegt ergonomisch in der Hand, alle gasführenden Teile sind aus hochwertigem Messing gefertigt.

Ausstattung:
Kaminanzünder, Grillanzünder
Auftauen gefrorener Wasserleitungen & enteisen gefrorener Wege
Komfortable Einhandbedienung und sichere Standfläche
Präzise Einstellung der Flamme

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 150 min · Temperatur (max.): 1750 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Gaskartusche.
Weitere Informationen:
Marke:
Rothenberger Industrial
Betriebsdauer (max.):
150 min
Temperatur (max.):
1750 °C
Produkt-Art:
Lötlampe
Weitere Suchbegriffe: 04004625053492, Rothenberger Industrial, 35912, gasbrenner, gaslötbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 24,39*
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 24,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.