| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189952-BP Herst.-Nr.: 10022692 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fischer Elektronik 10022692 SK 89 100 KL-SSR2 Kühlkörper 1 K/W (L x B x H) 100 x 75 x 87 mm
Kühlkörper für elektronische Lastrelais
Aufrastbar auf DIN-Schiene (35 mm gem. DIN EN 50 022,Schienenmaterialstärke von 1 bis 2,3 mm) mit Bohrungen M4 für Relaismontage.
Technische Daten: Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Wärmewiderstand R(th): 1 K/W
Hinweis: Bei Lastrelaismontage empfehlen wir die Verwendung von Wärmeleitpaste. Lieferung ohne DIN-Schiene. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 100 x 75 x 87 mm | Produktabmessung, Höhe: | 87 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Fischer Elektronik | Material: | Aluminium | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Typ (Hersteller-Typ): | SK 89 100 KL-SSR2 | Wärmewiderstand R(th): | 1 K/W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kühlkörper | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000074523, Fischer Elektronik, 10022692, SK 89 100 KL-SSR2, 454-7632 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,32* | € 25,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,65* | € 25,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,39* | € 32,09* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,25* | € 66,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|