| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189803-BP Herst.-Nr.: T0202099990325 EAN/GTIN: 7640108887023 |
| |
|
| | |
| FASTECH® T0202099990325 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Flauschteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Schwarz 25 m
Klettband HM PS-A69 selbstklebend
100 % Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schließen
Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 m | Abmessungen: | (L x B) 25000 mm x 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 25000 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben Hotmelt | Klett-Technologie: | Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | T0202099990325 | Typ (Hersteller-Typ): | T0202099990325 | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -5 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 26,29* | € 37,50* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,57* | € 37,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 60,79* | € 78,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,1028* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|