Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000296.0000 Thermoflamm bio Professional PLUS Abflammgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897819-BP
Herst.-Nr.:
     000296.0000
EAN/GTIN:
     4046436035540
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Erdboden-Thermometer
Gloria Haus und Garten 000296.0000 Thermoflamm bio Professional PLUS Abflammgerät

Thermoflamm bio Professional PLUS - Gas-Abflammgerät/Unkrautbrenner

Flammstab zur Unkrautbeseitigung mittels Gas
Profi-Technik für große Flächen
Zum Anschluss an eine Druckgasflasche
Länge von 94 cm
Gerät chrombeschichtet und korrosionsbeständig

Der GLORIA Thermoflamm bio Professional PLUS ist ein Abflammgerät, das für den Anschluss an eine externe Druckgasflasche konzipiert ist. Die im Lieferumfang enthaltene 5 m lange Schlauchleitung ermöglicht eine flexible Handhabung. Der leistungsstarke Flammstab ist ideal für den häufigen Einsatz auf großen Grundstücken geeignet. Dank einer Gesamtlänge von 94 cm ermöglicht der Thermoflamm bio Professional PLUS ein bequemes Arbeiten im Stehen. Dies ist vor allem bei größeren Flächen und langen Arbeitsintervallen von Vorteil. Muss beim Unkraut zupfen oft in gebückter Haltung über lange Zeit gearbeitet werden, kann mit dem Thermoflamm bio Professional PLUS rückenschonend im Stehen hantiert werden. Durch eine entspannte Körperhaltung erleichtert der Gasbrenner die Arbeit des Unkrautentfernens enorm. Besonders in feuchten und schattigen Ecken wuchert Unkraut regelrecht. Mit der Profi-Technik von GLORIA wird Unkraut umweltfreundlich, schnell und bequem vernichtet. Die austretende Flamme erreicht dabei eine Temperatur von bis zu 1000 °C, wodurch störender Wildwuchs an Auffahrten oder zwischen Gehwegplatten effektiv bekämpft werden. Der Einsatz von chemischen Mitteln ist dabei nicht erforderlich. Ein langfristiges und effektives Ergebnis bei der Unkrautbeseitigung ist mit den GLORIA Thermoflamm bio Produkten garantiert. Dank eines Standfußes am Flammstab kann das erhitzte Gerät nach vollbrachter Arbeit einfach abgestellt werden und so gefahrlos abkühlen. Praktischer Zusatznutzen: Schnell und bequem ist mit dem Gerät auch die Grillkohle entzündet.

Ausstattung:
Flammstab zur Unkrautbeseitigung mittels Gas
Profi-Technik für große Flächen
Zum Anschluss an eine Druckgasflasche
Länge von 94 cm
Gerät chrombeschichtet und korrosionsbeständig
Brennerdüse F60 mm
Inkl. 5 m Schlauch
Zusatznutzen: Entzünden von Grillkohle/Kaminholz

Technische Daten:
Betriebsart: Gas · Gewicht: 2.2 kg · Produktabmessung, Länge: 940 mm · Weitere technische Daten: Brennerdüse: F60mm verchromt.

Lieferumfang:
5 m Schlauch

Hinweis:
Dieses Gerät darf ausschließlich nur mit dem GLORIA Druckminderer (000182.5000) betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
940 mm
Marke:
Gloria Haus und Garten
Betriebsart:
Gas
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Abflammgerät
Weitere Suchbegriffe: Erdbodenthermometer, Unkrautbrenner, Unkrautex, Unkrautvernichter, unkrautex, Gloria Haus und Garten, 000296.0000, Thermoflamm bio Professional PLUS, abflammgerät, gas unkrautbrenner
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,14*
€ 33,65*
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 25,39*
€ 33,65*
€ 4,90*
ab € 24,60*
€ 33,73*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 26,29*
€ 34,50*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 38,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
000182.5000
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.