Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000174.0000 Thermoflamm bio Fix Abflammgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897816-BP
Herst.-Nr.:
     000174.0000
EAN/GTIN:
     4046436033171
Suchbegriffe:
Erdboden-Thermometer
Erdbodenthermometer
Unkrautbrenner
Unkrautex
Gloria Haus und Garten 000174.0000 Thermoflamm bio Fix Abflammgerät

Thermoflamm bio Fix - Elektrischer Unkrautvernichter/Unkrautbrenner

Elektrischer Unkrautbrenner zur Unkrautbeseitigung mittels 800 °C Heizspirale
150 cm² Arbeitsfläche
Anschlussspannung 230 V, Leistung 1.100 W
Ergonomischer Führungsgriff
Betrieb nur mit gedrücktem Knopf möglich

Die thermische Unkrautbeseitigung bietet eine wirkungsvolle Alternative zu chemischen Unkrautvernichtern, um dem störenden Wildwuchs rund um das Haus Herr zu werden. Denn der Griff zur Chemiekeule ist auf befestigten Flächen wie der Garagenzufahrt oder dem Bürgersteig nicht gestattet, die ausgebrachten Mittel können auf geschlossenen Flächen nicht über den Boden absickern und werden im schlimmsten Fall beim nächsten Regenschauer ungefiltert der Kanalisation zugeführt. GLORIA bietet hierfür eine effektive Alternative: Der Thermoflamm bio Fix arbeitet mit einer bis zu 800 °C heißen Heizspirale und ist innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Ein schneller Arbeitsfortschritt ist aufgrund der großen Strahlungsfläche von 150 cm² garantiert. So arbeiten Sie mit dem Thermoflamm bio fix bis zu 4x schneller als mit bestehenden Gaskartuschen-Geräten. Ein optimierter Hitzeschutz und eine effektive Behandlung des Unkrautes sind dank eines integrierten Hitzeschutzblechs und Edelstahl-Reflektoren gesichert. Das Gerät wird in der Anwendung für einige Sekunden direkt auf die Pflanze gesetzt. Die Hitze bringt die Zellflüssigkeit bis ins Wurzelwerk zum Gerinnen. Die Ausdehnung der Zellflüssigkeit sprengt dabei die Zellwände – die Pflanze vertrocknet innerhalb der folgenden Tage von alleine. Ein vollständiges Abbrennen der Pflanze ist nicht nötig.

Ausstattung:
Elektrischer Unkrautbrenner zur Unkrautbeseitigung mittels 800 °C Heizspirale
150 cm² Arbeitsfläche
Anschlussspannung 230 V, Leistung 1.100 W
Ergonomischer Führungsgriff
Betrieb nur mit gedrücktem Knopf möglich
4 Führungsräder zur komfortablen Geräteführung
Abdeckhaube aus Aluminium

Technische Daten:
Betriebsart: netzbetrieben · Betriebsspannung (Details): 230 V · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: fahrbar · Gewicht: 2 kg · Leistung (Details): 1200 W · Material: Kunststoff,Stahl,Aluminium · Weitere technische Daten: Elektromotor: 1.200 W, 230V · Arbeitstemperatur: ca. 850 °C.

Weitere Informationen:
Marke:
Gloria Haus und Garten
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
fahrbar
Material:
Kunststoff | Stahl | Aluminium
Betriebsart:
netzbetrieben
Leistung (Details):
1200 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Abflammgerät
Weitere Suchbegriffe: Unkrautvernichter, unkrautex, Gloria Haus und Garten, 000174.0000, Thermoflamm bio Fix, abflammgerät, elektrischer unkrautbrenner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,54*
€ 68,27*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 54,92*
€ 68,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 69,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,96*
€ 71,27*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 67,53*
€ 81,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.