| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189439-BP Herst.-Nr.: C-186 099 EAN/GTIN: 4057989010793 |
| |
|
| | |
| Europäischer Erdungsstecker ESD
Der Stecker ermöglicht in elektrostatisch geschützten Bereichen den direkten Anschluss von Erdungskabeln an die Erdungsleitung der Netzspannungsversorgung (Schutzkontakt-Dose).
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Bananenbuchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: ESD-Erdungsstecker · RoHS-konform: Ja · Sicherheits-Widerstand: 1 MΩ · Typ: C-186 099
Lieferumfang: Ohne Kabel.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | BJZ | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Bananenbuchse | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | C-186 099 | RoHS-konform: | Ja | Sicherheits-Widerstand: | 1 MΩ | Produkt-Art: | ESD-Erdungsstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BJZ, C-186 099, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,33* | € 23,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,41* | € 23,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,04* | € 23,51* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,03* | € 46,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|