Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189421-BP Herst.-Nr.: 001-3-016-3-B1STF-XT0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MPE Garry MPQ 16.3 STG B 100 nFU IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 16 Präzisions-Kontakte,mit Kondensator 1 St.
Präzisions-IC-Fassung mit Kondensator
Präzisions-IC-Fassung. Mit Keramik-Vielschicht-Abblockkondensator 100 nF.
Technische Daten: Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte,mit Kondensator · Polzahl (num): 16 · Produktabmessung, Breite: 10.08 mm · Produktabmessung, Länge: 20.24 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: MPQ 16.3 STG B 100 nFU
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 20.24 mm x 10.08 mm | Produktabmessung, Länge: | 20.24 mm | Produktabmessung, Breite: | 10.08 mm | Marke: | MPE Garry | Bauelemente-Besonderheiten: | Präzisions-Kontakte | mit Kondensator | Rastermaß: | 7.62 mm | Polzahl: | 16 | Typ: | MPQ 16.3 STG B 100 nFU | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | IC-Fassung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, 001-3-016-3-B1STF-XT0, ic fassung, icfassung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,37* | € 2,75* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,44* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,30* | € 3,46* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,12* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|