| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189410-BP Herst.-Nr.: C-184 102P 10,3 EAN/GTIN: 4064161261553 |
| |
|
| | |
| BJZ C-184 102P 10,3 ESD-Tischmatten-Set Grau (L x B) 900 mm x 600 mm inkl. Erdungsarmband,inkl. Erdungsstecker,inkl. Erdungskabel
ESD-Tischmatten-Set
Grau Inkl. Erdungsarmband/-stecker/-kabel (L x B) 900 mm x 600 mm
ESD-Tischmatten-Set zur Grundausstattung eines ESD-sicheren Arbeitsplatzes.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10.3 mm · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Erdungsarmband,inkl. Erdungsstecker,inkl. Erdungskabel · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Typ: C-184 102P 10,3
Lieferumfang: Tischmatte · Armband · Erdungsspiralkabel · Erdungsbaustein.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 900 mm x 600 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 900 mm | Produktabmessung, Breite: | 600 mm | Marke: | BJZ | Farbe: | grau | Bauelemente-Besonderheiten: | inkl. Erdungsarmband | inkl. Erdungsstecker | inkl. Erdungskabel | Anschluss (Bauelemente): | Druckknopf 10.3 mm | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | C-184 102P 10|ツ|3 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | ESD-Tischmatten-Set | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, erdungskabel, erdungskabel druckknopf, BJZ, C-184 102P 10, 3, esd, esd matte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,70* | € 79,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,90* | € 79,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,62* | € 81,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,35* | € 128,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|